| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9931193325 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31193325 EAN/GTIN: 8713631193325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuster Becherbehälter aus recyceltem Kunststoff zum getrennten Sammeln von Abfällen. Aus recyceltem Kunststoff HDPE. Die Abfalltrenneinheit hat einen Klappdeckel und ist mit einem Aluminiumbechereinsatz mit farbiger Aluminiumplatte mit 5 Löchern (Öffnungen Ø 8 cm) mit Symbol und Text zur Anzeige des Abfallflusses ausgestattet. Durch die integrierten Beutelhalterungen lässt sich der Abfallbeutel leicht festklemmen. Aufgrund des röhrenförmigen Rahmens des Bechereinsatzes werden die weggeworfenen Becher automatisch effizient gestapelt, sodass mehr Becher in die Becherschale passen. Optional ist ein Kunststoffschrauben- satz erhältlich, mit dem mehrere Behälter zu einer Abfalltrennstation verbunden werden können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Bechersammler | Anzahl Trennfächer: | 5-fach | Inhalt: | bis 65 L | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, bechersammler, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, reinigungsberater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 266,26* | € 340,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 265,63* | € 340,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 293,27* | € 382,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|