| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-605 Herst.-Nr.: 31193493 EAN/GTIN: 8713631193493 |
| |
|
| | |
| Ecofly II Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO - Rechteckiger Abfallbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung Open-Deckel aus Kunststoff, um den Behälter mit einem einfachen Tastendruck zu öffnen. Ausgestattet mit zwei Kunststoff-Innenbehältern zur Abfalltrennung. Die Offenhaltefunktion verriegelt den Deckel für eine einfache Reinigung des Abfallbehälters oder zum Wechseln des Abfallbeutels.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 42.00 kg | Volumen: | 45.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,39* | € 111,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 83,39* | € 111,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,91* | € 114,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|