| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931193493 Herst.-Nr.: 31193493 EAN/GTIN: 8713631193493 |
| |
|
| | |
| Modern designter Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Ausgestattet mit geräuschlos schließendem Kunststoffdeckel, Kunststoff- Inneneimer und starkem, breitem Griff hinten. Die breite, überlappende Kante hält den Müllsack an Ort und Stelle und ist nicht sichtbar. Dieser Rand stellt auch sicher, dass der Abfallbehälter vollständig geöffnet werden kann, damit der Abfallbehälter leicht gereinigt oder der Abfallbeutel gewechselt werden kann. Passt dank dem schlanken Design und dem Pedal an der kurzen Seite perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 45 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl matt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wertstoffsammler edelstahl 45l, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,39* | € 111,30* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,39* | € 111,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,91* | € 114,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|