| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-626 Herst.-Nr.: 31184576 EAN/GTIN: 8713631184576 |
| |
|
| | |
| X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO - Stilvoller rechteckiger Treteimer mit extra breitem Pedal und zwei Kunststoff-Inneneimern (2x 20 Liter). Ausgestattet mit gedämpftem Deckel und "Stay-Open"-Funktion. Der Treteimer aus gebürstetem Edelstahl verfügt über eine fingerabdrucksichere Beschichtung und eine antibakterielle Beschichtung aus Nano-Silber. Der Silikondichtring sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurückgehalten werden. Es gibt auch einen eingebauten Geruchsfilter im Deckel. Die Faltkante hält den Behälter offen, um den Abfallbeutel leicht zu wechseln und / oder die inneren Behälter zu entfernen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 33.40 cm | Breite: | 43.30 cm | Höhe: | 65.20 cm | Gewicht: | 9.97 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,78* | € 146,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,13* | € 149,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,96* | € 157,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 144,16* | € 179,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,35* | € 199,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|