| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931184576 Herst.-Nr.: 31184576 EAN/GTIN: 8713631184576 |
| |
|
| | |
| Stilvoller rechteckiger Treteimer mit extra breitem Pedal und Kunststoff-Inneneimer 45 Liter. Ausgestattet mit gedämpftem Deckel und Stay-Open- Funktion. Der Treteimer aus gebürstetem Edelstahl verfügt über eine fingerabdruck- sichere Beschichtung und eine antibakterielle Beschichtung aus Nano-Silber. Der Silikondichtring sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurück- gehalten werden. Es gibt auch einen eingebauten Geruchsfilter im Deckel. Die Faltkante hält den Behälter offen, um den Abfallbeutel leicht zu wechseln und / oder die inneren Behälter zu entfernen. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 45 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, abfalltrenner edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 110,83* | € 146,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,83* | € 146,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,18* | € 149,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,01* | € 157,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,75* | € 198,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|