| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-745 Herst.-Nr.: 31712311 EAN/GTIN: 8713631712311 |
| |
|
| | |
| Ecofly Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO - Modern designter Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung und Kunststoffinneneimer. Passt dank dem schlanken Design und dem Pedal an der kurzen Seite perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Durch den Griff an der Vorderseite und die eingebauten Räder ist der Treteimer leicht zu bewegen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 37.50 cm | Breite: | 25.00 cm | Höhe: | 46.50 cm | Gewicht: | 7.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,35* | € 88,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 66,35* | € 88,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,36* | € 91,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,81* | € 114,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,66* | € 121,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|