| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224178-YY Herst.-Nr.: 8713631712311 EAN/GTIN: 8713631712311 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfalleimer, 20 l, Edelstahl matt Kleine Maße, mobile Klasse: Der Treteimer Ecofly aus Edelstahl bietet schmales Design für kleine Räume. Dank zweigeteiltem Deckel lässt sich der Abfallsammler mit Soft-Close selbst unter niedrigen Arbeitstischen platzieren und leise nutzen. Ein Griff und versteckte Rollen erleichtern den Transport. Kompakter Abfalleimer für kleine Räume Modernes Design Öffnet lautlos Fingerabdruckfest beschichtet Mit Griff und Rollen für einfachen Transport Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 20 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 465 Breite = 375 mm Tiefe = 250 mm Farbe = Edelstahl mattiert Material = rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Behälter Volumen: | 20 l | Breite: | 375 mm | Farbe: | Edelstahl mattiert | Flüssigkeitsdicht: | nein | Bügel/Griffe: | Handgriff | Höhe: | 465 | Material: | rostfreier Stahl | Tiefe: | 250 mm | Abschließbar: | ja | Behältertyp: | Abfallbehälter | Einsatzbereich: | Innenbereich | Kennzeichnung inklusive: | nein | HEIGHT GRO: | 510.00 mm | WIDTH GRO: | 490.00 mm | DEPTH GRO: | 375.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.560000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73239300 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,28* | € 88,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 66,28* | € 88,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,28* | € 91,39* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 85,74* | € 114,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 122,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|