| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931712311 Herst.-Nr.: 31712311 EAN/GTIN: 8713631712311 |
| |
|
| | |
| Stilvoller Behälter zur Mülltrennung aus gebürstetem Edelstahl mit Fingerabdruck Schutzbeschichtung und zwei Kunststoff-Inneneimern 1 x 20 Liter. Durch das schlanke Design und das Pedal an der Breitseite, eignet sich dieses Mülltrennsystem besonders für enge Räume. Der still öffnend Verschlussdeckel öffnet sich in zwei Teile. Durch den Griff an den Vorderseite ist der Treteimer leicht zu bewegen. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Inhalt: | bis 20 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 20l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,28* | € 88,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,28* | € 88,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,28* | € 91,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,74* | € 114,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 122,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|