Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22228 CCK/W33 140x250x68, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22228 CCK/W33 140x250x68, Pendelrollenlager
SKF 22228 CCK/W33 140x250x68, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10037602
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22228 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576600166
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22228 CCK/W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,500 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
68,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22228 CCK/W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 435,23*
€ 467,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 472,74*
€ 507,04*
Lager 2867
7
1
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 512,48*
1
Frei Haus
ab € 487,01*
€ 521,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 476,64*
€ 528,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,48*
€ 609,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,50*
€ 607,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,00*
€ 598,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22228-E1-K
ab € 301,86*
Ähnlich
SNR
22228.EAKW33
ab € 298,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.