PATONA Akku f. Panasonic VW-VBK180 VBK180-K VBK180 + RESTLAUFANZEIGE
kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Panasonic VW-VBK180.
100% decodiert mit Restlaufanzeige und Infochip sowie Lademöglichkeit direkt im Camcorder.
High capacity - 1790 mAh / 6,4 Wh / 3,6V
passend für folgende Camcorder-Modelle die den Akku Panasonic VW-VBK180 verwenden:
Panasonic HDC- HS60, HS80, HC-V700, HC-V700M, SD40, SD60, SD66, SD80, SD90, SD99, SDX1, TM40, TM55, TM60, TM80, TM90
Panasonic SDR- H85, H95, H100, H101, S45, S50, S70, S71, T50, T55, T70, T71, T76
Ersetzt folgende Originalakkus:
Panasonic VW-VBK180, VW-VBK180, VW-VBK180-K, VBK180, VBK 180 (auch kompatibel zu VW-VBK360)
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku Panasonic VW-VBK180 erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.