PATONA AKKU f. Panasonic VW-VBN390 VW-VBN260 VW-VBN130 HDC-SD800
kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Panasonic VW-VBN390(gelieferter Akku)
High capacity - 3300 mAh / 23,8 Wh / 7,2V
passend für folgende Kameratypen
Panasonic HDC-SD800
Panasonic HDC-SD900
Panasonic HDC-SD909
Panasonic HDC-TM900
Panasonic HDC-HS900
Panasonic HC-X920M
Ersetzt folgende Originalakkus:
VW-VBN390, VW-VBN390E, VW-VBN390E-K, VW-VBN260, VW-VBN260E, VW-VBN260E-K, VW-VBN130, VW-VBN130E, VW-VBN130E-K
Anmerkung:
Blitzfunktion wird nicht unterstützt bei Modell HDC-HS800, HDC-HS900
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku Panasonic VW-VBN390erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.