PATONA Akku f. Panasonic HDC-SD800 SD900 SD909 TM900 HS900 VW-VBN260
kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Panasonic VW-VBN260.
100% decodiert mit Restlaufanzeige und Infochip sowie Lademöglichkeit direkt im Camcorder.
High capacity - 2500 mAh / 18.0 Wh / 7,2V
passend für folgende Camcorder-Modelle die den Akku Panasonic VW-VBN260 verwenden:
Panasonic HDC-SD800
Pansonic HDC-SD900
Pansonic HDC-SD909
Panasonic HDC-TM900
Panasonic HDC-HS900
Panasonic HC-X920M
Ersetzt folgende Originalakkus:
Panasonic VW-VBN260, VW-VBN260E, VW-VBN260E-K (auch kompatibel zu VW-VBN130, VW-VBN130E, VW-VBN130E)
Anmerkung:
Blitzfunktion wird nicht unterstützt bei Modell HDC-HS800, HDC-HS900
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku Panasonic VW-VBN260 erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.