Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel ECO mit Knieholm, einbetonieren, rot/weiß, Stahl, 200 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm rot weiss zum
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm rot weiss zum
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm rot weiss zum
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm rot weiss zum
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607140
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     607140
EAN/GTIN:
     4251295827322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der 200 cm breite, rot/weiße ROBUSTO Rammschutzbügel ECO mit Knieholm zum Einbetonieren sichert Regale, Pfeiler, Pfosten und mehr. Zugleich dient er als Sicherheitsabsperrung, Begrenzung und als robuster Anfahrschutz - im Innen- wie auch im Außenbereich! Über Flur ist der Bügel 100 cm groß, die Gesamthöhe beträgt ganze 140 cm.

Produktmerkmale

  • besonders robust und witterungsbeständig / ganz einfach Einbetonieren
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,042 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm rot/weiß 200 x 140 cm, 2 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,042 m | 2000 mm
Höhe:
1,4 m | 1400 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608902
ab € 285,05*
Ähnlich
ROBUSTO
608901
ab € 354,19*
Ähnlich
ROBUSTO
608900
ab € 385,16*
Ähnlich
ROBUSTO
608899
ab € 284,51*
Ähnlich
ROBUSTO
608898
ab € 355,50*
Ähnlich
ROBUSTO
608897
ab € 385,84*
Ähnlich
ROBUSTO
607141
ab € 152,35*
Ähnlich
ROBUSTO
607142
ab € 188,64*
Ähnlich
ROBUSTO
607143
ab € 203,83*
Ähnlich
ROBUSTO
607138
ab € 152,91*
Ähnlich
ROBUSTO
607139
ab € 187,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.