Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel ECO mit Knieholm, einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, 200x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm gelb schwarz zum
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm gelb schwarz zum
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm gelb schwarz einbetonieren
rammschutzbuegel eco 100 x 200 cm gelb schwarz zum
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
bodenanker fuer rammschutzbuegel wegesperren zum einbetonieren 2 stueck aus
bodenanker fuer rammschutzbuegel wegesperren zum einbetonieren 2 stueck aus
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607143
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     607143
EAN/GTIN:
     4251295827353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der gelb/schwarze Rammschutzbügel ECO zum Einbetonieren mit Knieholm der Qualitätsmarke ROBUSTO ist 200 cm breit und sichert effektiv Pfosten, Pfeiler und Regale! Im Innen- und Außenbereich dient er zugleich als Sicherheitsabsperrung, Begrenzung und als Anfahrschutz. Über Flur ist der Bügel 100 cm groß, die Gesamthöhe beträgt ganze 140 cm.

Produktmerkmale

  • ganz einfach einbetonieren / besonders robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,042 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm gelb/schwarz 200 x 140 cm, 2 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
2 m
Breite:
0,042 m | 2000 mm
Höhe:
1,4 m | 1400 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608902
ab € 285,05*
Ähnlich
ROBUSTO
608901
ab € 354,19*
Ähnlich
ROBUSTO
608900
ab € 385,16*
Ähnlich
ROBUSTO
608899
ab € 284,51*
Ähnlich
ROBUSTO
608898
ab € 355,50*
Ähnlich
ROBUSTO
608897
ab € 385,84*
Ähnlich
ROBUSTO
607141
ab € 152,35*
Ähnlich
ROBUSTO
607142
ab € 188,64*
Ähnlich
ROBUSTO
607138
ab € 152,91*
Ähnlich
ROBUSTO
607139
ab € 187,51*
Ähnlich
ROBUSTO
607140
ab € 203,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.