Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Microflex® 73-847, Gr. 9,5-10


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609282
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-847-9,5-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Das weiche, biegsame Neoprenmaterial bietet Tragekomfort über einen längeren Zeitraum und ermöglicht dem Handschuhträger eine größere Tastsensibilität, die texturierten Finger und das technisch hochwertige Material gewährleisten höchste Griffsicherheit in nassen und trockenen Arbeitsumfeldern, Ergonomie- und Nassgriff-Zertifikat der U.S. Ergonomics, die Handschuhe des Typs Microflex 73-847 verringern das Risiko von ernsthaften Verletzungen durch einen verstärkten Nassgriff, eine nachweisliche Reduzierung des beim Greifen benötigten muskulären Kraftaufwands und das Vermeiden schneller Ermüdungserscheinungen der Hände, die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung, antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Biotechnologie, Filterungsverfahren, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen und -sprühgeräten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau, Laboranalyse, Durchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten (nass und trocken), leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Herstellung von Pharmazeutika, Greifen und Montieren kleiner und mittelgroßer Komponenten, Zubereitung von Pharmazeutika.
Weitere Informationen:
Größe:
9,5 - 10
Farbe:
dunkelgrün
Ausführung:
texturierte Finger
Länge:
245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
AQL EN374:
1.5
Wandstärke Schichtstärke:
0.10 mm
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, latex handschuhe grün, gummihandschuh, allzweckhandschuhe ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 17,36*
Lager 302
nicht lagernd
pro Box
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,88*
10 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,29*
19 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 6,95*
ab € 155,19*
€ 202,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,88*
€ 22,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73847090
ab € 12,07*
Ähnlich
Ansell
73847080
ab € 12,08*
Ähnlich
Ansell
73847070
ab € 12,08*
Ähnlich
Ansell
73847060
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.