Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000050020
EAN/GTIN:
     4043952599921
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M 5x 20 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
DIN:
7991
d1:
5 mm
d2:
11,2 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
3,1 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 5x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
2 Tage
7650
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0141*
€ 0,0198*
3 Tage
9337
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0149*
€ 0,0222*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0167*
€ 0,0233*
Lager 3145
1685
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0443*
€ 0,0579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,35*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,95*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.