Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor Ø 34 mm DC PNP Schließer / Öffner programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
Artikel-Nr.:
     3461-40068431
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     4021179079402
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Schrägstück: Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, gewinderohr, induktiver näherungsschalter pnp, IBE3020-FPKG, IBE3020FPKG, IB5063, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20mm, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar, 0703038, 703038
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 81,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 86,43*
€ 5,95*
ab € 75,76*
€ 87,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,96*
€ 88,41*
€ 5,00*
ab € 79,14*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,33*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.