Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter IB 5063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
ifm electronic M20 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA NO/NC, IP65
Artikel-Nr.:
     721-83600063
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     4021179079402
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar;
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 81,83*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 86,43*
€ 5,95*
ab € 75,76*
€ 87,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,96*
€ 88,41*
€ 5,00*
ab € 79,14*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,33*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.