Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde M50 außen, Gewinde M32 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40093228
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126366389
EAN/GTIN:
     4011126366389
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde : M 50 Innengewinde : M 32 Gewindelänge außen : 11,5 mm Gewindelänge innen : 11,5 mm Schlüsselweite : 55 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1893M5032, 4011126366389, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482385, 482385
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 2,7266*
€ 3,5066*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5616*
€ 3,8852*
6 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 2,5744*
€ 3,8853*
1
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,94*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0762*
€ 3,9462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8852*
€ 4,62339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,7916*
€ 4,512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5816*
€ 4,2621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5316*
€ 4,2026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3016*
€ 3,9289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1216*
€ 3,7147
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5616*
€ 3,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9006*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8647*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.