Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, vollmetrisch, M25, Kabel-Ø 9-17 mm, Kunststoff PA, RAL 7001, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung sigr,D=9-17mm,IP68 1234VM2502
Kabelverschraubung sigr,D=9-17mm,IP68 1234VM2502
Maßzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40115671
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126387681
EAN/GTIN:
     4011126387681
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 50262, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. Nenngröße : M 25 für Kabel-Ø : 11 - 17 mm Anschlussgewindelänge : 10,4 mm Schlüsselweite : 30 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : TPE (Thermopl.Elastomere) Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1234VM2502, 4011126387681, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, vollmetrische Kabelverschraubung, 0451089, 451089
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6264*
€ 0,9364*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6264*
€ 0,9364*
22 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,6821*
€ 1,0221*
1
€ 5,95*
ab € 0,73819*
€ 1,25819*
5 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 0,7695*
€ 1,3095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9364*
€ 1,11432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8064*
€ 0,95962
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3269*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9643*
Ähnlich
HKL
ab € 1,011*
Ähnlich
HKL
ab € 1,011*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8309*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8478*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.