Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandeinbauventilator EZF 50/8 B Unterputz, Wechselstrom, DN500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-40295756
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0085.0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Lufterhitzer
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard, Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich, Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZF 50/8 B, Ausführung: Wandhülse, Fördervolumen: 3800 m3/h, Drehzahl: 715 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, INenn: 0,5 A, IMax: 0,65 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,8 kg, Nennweite: 500 mm, Breite: 580 mm, Höhe: 580 mm, Tiefe: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 °C bis 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Verschlussklappe: ohne - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandeinbauventil, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, lufterhitzer, EZF 50/8 B, EZF508B, 0085.0061, Wandventilator für Industrie und Gewerbe, Aufputz-Radial-Ventilator, Büro, Container, Einbaulüfter, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Lager, Radial-Wandventilator, Wand, Wandventilator für In, 1600787
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.198,86*
€ 1.353,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.202,51*
€ 1.354,25*
Frei Haus
ab € 1.212,56*
€ 1.366,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.214,70*
€ 1.390,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.265,67*
€ 1.420,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,84*
€ 1.655,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,67*
€ 1.619,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.340,26*
€ 1.594,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,92*
€ 1.545,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,12*
€ 1.499,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,70*
€ 1.445,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0176
ab € 114,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 96,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,46*
Zubehör
Maico
0055.0035
ab € 46,76*
Zubehör
Maico
0151.0344
ab € 243,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 257,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.