Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Wandventilator DZQ 35/6 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271406
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Wandventilator DZQ 35/6 BE Ex e Wandplatte, Drehstrom, Ex-Schutz, DN350 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ...-Ex e, DZQ...-Ex e mit quadratischer Wandplatte. EZS...-Ex e, DZS...-Ex e mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS ... Ex e: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.126,38*
€ 1.302,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.157,02*
€ 1.308,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.170,31*
€ 1.324,71*
Frei Haus
ab € 1.188,69*
€ 1.342,48*
Frei Haus
ab € 1.201,89*
€ 1.355,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,01*
€ 1.549,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,41*
€ 1.515,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.254,32*
€ 1.492,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,38*
€ 1.445,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,05*
€ 1.399,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,38*
€ 1.340,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,84*
Zubehör
Maico
0055.0033
ab € 34,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.