Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DZQ 35/6 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155049
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0177
EAN/GTIN:
     4012799831778
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DZQ 35/6 B Ex e

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
35 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1750 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
525 mm
Kanalhöhe:
525 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.128,03*
€ 1.296,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,73*
€ 1.302,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.162,09*
€ 1.319,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.184,12*
€ 1.336,90*
Frei Haus
ab € 1.199,13*
€ 1.349,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,90*
€ 1.590,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,74*
€ 1.577,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,74*
€ 1.507,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,52*
€ 1.461,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,12*
€ 1.409,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,58*
Zubehör
Maico
0055.0033
ab € 34,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.