Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Rohrventilator DZR 60/6 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271431
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
MC Axial-Rohrventilator DZR 60/6 BE Ex e explosionsgeschützt, Drehstrom, DN600 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z.B. mit Schutzgitter SG. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.971,67*
€ 2.163,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.954,38*
€ 2.164,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.982,23*
€ 2.174,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.954,51*
€ 2.200,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.066,55*
€ 2.274,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,81*
€ 2.618,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,44*
€ 2.498,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,54*
€ 2.424,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.987,89*
€ 2.365,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,51*
€ 2.325,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 247,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 208,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 125,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 88,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.