Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 5320cbm/h DZQ 50/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799832140
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0214
EAN/GTIN:
     4012799832140
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 165kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 5320m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 700mm, Kanalhöhe 700mm, Einbauort Wand, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.689,03*
€ 1.888,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.689,10*
€ 1.889,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.815,78*
€ 2.046,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.906,39*
€ 2.122,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.008,32*
€ 2.222,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.046,96*
€ 2.435,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,69*
€ 2.378,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.968,72*
€ 2.342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,17*
€ 2.271,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,25*
€ 2.212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,78*
€ 2.160,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.