Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 5320cbm/h DZQ 50/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86153248
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0214
EAN/GTIN:
     4012799832140
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 5320cbm/h DZQ 50/6 B Ex t

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
165 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5320 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
700 mm
Kanalhöhe:
700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.689,03*
€ 1.888,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.689,10*
€ 1.889,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.815,78*
€ 2.046,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.906,39*
€ 2.122,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.008,32*
€ 2.222,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,42*
€ 2.247,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,79*
€ 2.226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,02*
€ 2.125,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,70*
€ 2.067,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,03*
€ 2.009,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.