Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/2 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     3517A-46159609
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01151
EAN/GTIN:
     4010184011514
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/2 EX

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,1 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5910 m³/h
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.251,51*
€ 1.410,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,36*
€ 1.429,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.255,80*
€ 1.451,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.328,57*
€ 1.486,71*
Frei Haus
ab € 1.335,79*
€ 1.501,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,71*
€ 1.769,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,40*
€ 1.747,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,00*
€ 1.670,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,12*
€ 1.624,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,57*
€ 1.581,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.239,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.430,17*
Ähnlich
Helios
A051222
ab € 798,41*
Ähnlich
Helios
A041472
ab € 801,56*
Ähnlich
Helios
A030622
ab € 902,98*
Ähnlich
Helios
A081422
ab € 808,81*
Ähnlich
Helios
A081472
ab € 874,59*
Ähnlich
Helios
A011562
ab € 1.039,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.