Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC900 FLEX C7 S/FTP 4P LSHF grau 60108884-Dca-T1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UC900 FLEX C7 S/FTP 4P LSHF grau 60108884-Dca-T1000
Artikel-Nr.:
     3517A-57661502
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60108884
EAN/GTIN:
     4065624079715
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

UC900 FLEX C7 S/FTP 4P LSHF grau 60108884-Dca-T1000

Anschluss,- und Verbindungskabel, IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM, Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
26
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1440
10
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,0813*
€ 1,5413*
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,72*
3 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,17*
€ 771,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.