| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-35015010 Herst.-Nr.: 60108884 EAN/GTIN: 4065624079715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paarweise und gesamtgeschirmtes Patchkabel - Twisted Pair 4 x 2 x AWG 26/7 - besser als Cat. 7 nach EN 50173-1: EN 50288-4-2: ISO/IEC 11801: IEC 61156-6: IEEE 802.3af / at / bt - Bandbreite: 1000 MHz, für 10GBase-T - Leiter: Kupfer - Schirmung paarweise und Gesamt (PiMF): Paarabschirmung Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Gesamtabschirmung verzinntes Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Außendurchmesser: 5,9 mm - Biegeradien: ohne Zugbelastung 4x Durchmesser, mit Zugbelastung 8x Durchmesser - Flammwidrigkeit: EN50399: Class Dca s2 d2 a1 LSHF-FR: IEC 60332-1: IEC 60754-2: IEC 61034 - Bauproduktenverordnung CPR: Dca |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel sftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-INST], Installation, [CBLNET], Ethernet, cables, [CABLECAT7], CAT.7, Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 69,00* | ab € 1,0828* | € 1,5428* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,46* | ab € 1,07* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 678,17* | € 771,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|