Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sw,D=9-14mm 1234P1603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65937879
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P1603
EAN/GTIN:
     4011126176896
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16

Kabelverschraubung sw,D=9-14mm 1234P1603

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 16 für Kabel-Ø : 10 - 14 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 27 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4468*
€ 0,6368*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4617*
€ 0,6617*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,5046*
€ 0,7146*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,54389*
€ 0,76389*
1
€ 5,95*
ab € 0,69298*
€ 1,21298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7146*
€ 0,85037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6846*
€ 0,81467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6146*
€ 0,73137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,703*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3138*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8331*
Ähnlich
HKL
ab € 12,3211*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,13821*
Ähnlich
HKL
ab € 2,0282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3774*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4061*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
HKL
ab € 1,551*
Ähnlich
HKL
ab € 5,211*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4154*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3234*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.