Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sw,D=17-25mm 1234P2903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung sw,D=17-25mm 1234P2903
Artikel-Nr.:
     3517B-85937871
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P2903
EAN/GTIN:
     4011126176872
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29

Kabelverschraubung sw,D=17-25mm 1234P2903

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 18 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 42 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,491*
€ 2,131*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,497*
€ 2,147*
1
€ 5,95*
ab € 2,10213*
€ 3,17213*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,7376*
€ 12,6776*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6223*
Ähnlich
HKL
ab € 10,9109*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4753*
Ähnlich
HKL
ab € 11,9103*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,19821*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9332*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3848*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4054*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4541*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7233*
Ähnlich
HKL
ab € 4,6943*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4427*
Ähnlich
HKL
ab € 7,2123*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3264*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.