Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 250 DZR 25/2 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155158
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0702
EAN/GTIN:
     4012799867029
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 250 DZR 25/2 B Ex e

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
130 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1950 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
372 mm
Kanalhöhe:
372 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 973,98*
€ 1.130,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.030,63*
€ 1.159,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.038,54*
€ 1.164,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.046,56*
€ 1.180,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,13*
€ 1.182,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,72*
€ 1.405,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,44*
€ 1.390,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,85*
€ 1.331,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,24*
€ 1.292,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,56*
€ 1.245,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0147
ab € 281,45*
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 111,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0232
ab € 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.