| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0114189 Herst.-Nr.: 0086.0702 EAN/GTIN: 4012799867029 |
| |
|
| | |
| Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155. Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 981,46* | € 1.145,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.029,51* | € 1.159,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.032,19* | € 1.164,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,38* | € 1.168,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,39* | € 1.180,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|