Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 200 DZQ 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86155274
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0116
EAN/GTIN:
     4012799831167
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 200 DZQ 20/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1150 m³/h
Drehzahl:
2850 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,17*
€ 507,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,15*
€ 514,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 441,40*
€ 521,15*
Frei Haus
ab € 447,85*
€ 526,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,89*
€ 538,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,15*
€ 620,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0147
ab € 284,04*
Zubehör
Maico
0151.0111
ab € 229,14*
Zubehör
Maico
0151.0101
ab € 116,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,76*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.