Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 200 DZQ 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86155274
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0116
EAN/GTIN:
     4012799831167
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 200 DZQ 20/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1150 m³/h
Drehzahl:
2850 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 423,76*
€ 505,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 436,02*
€ 511,60*
Frei Haus
ab € 441,73*
€ 518,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 446,12*
€ 523,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,04*
€ 536,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,12*
€ 530,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0147
ab € 282,53*
Zubehör
Maico
0151.0111
ab € 229,92*
Zubehör
Maico
0151.0101
ab € 116,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,23*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 57,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.