Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 100A Steckeinsatz NZMB1-S100-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88067018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112728
EAN/GTIN:
     4015081122684
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 100A Steckeinsatz NZMB1-S100-SVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..44328 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 336,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,18*
€ 350,07*
€ 5,95*
ab € 313,26*
€ 360,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,81*
€ 362,69*
Frei Haus
ab € 316,46*
€ 365,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,87*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 387,46*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 391,73*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,76*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 159,91*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,27*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,25*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 153,74*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 171,62*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 165,45*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.