Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 100A Steckeinsatz NZMB1-S100-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88067018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112728
EAN/GTIN:
     4015081122684
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 100A Steckeinsatz NZMB1-S100-SVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..44328 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,18*
€ 337,53*
Frei Haus
ab € 293,54*
€ 339,83*
€ 5,95*
ab € 303,06*
€ 349,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 303,29*
€ 352,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 305,56*
€ 354,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,78*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 386,68*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,29*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,47*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,26*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,10*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 90,71*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 99,62*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,15*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,49*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,07*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,87*
Zubehör
Eaton
259539
ab € 86,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.