Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sw,D=3-7mm,IP68 1234VM1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95906542
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234VM1203
EAN/GTIN:
     4011126387735
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12

Kabelverschraubung sw,D=3-7mm,IP68 1234VM1203

IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße : M 12 für Kabel-Ø : 3 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 8,3 mm Schlüsselweite : 15 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8,3 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3282*
€ 0,4682*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3503*
€ 0,5003*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3952*
€ 0,5652*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3269*
€ 0,605*
1
€ 5,95*
ab € 0,37385*
€ 0,67385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9643*
Ähnlich
HKL
ab € 1,011*
Ähnlich
HKL
ab € 1,021*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8309*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8478*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.