Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück br FT3030.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück br FT3030.5
Artikel-Nr.:
     3517B-95957924
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FT3030.5
EAN/GTIN:
     4011126060263
Suchbegriffe:
ABS-T-Stück
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück br FT3030.5

T-Stück 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL3030.5 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 32 x 30 x 52 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
32 mm
Abgehende Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,18*
€ 15,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,265*
€ 15,405*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,34*
€ 5,95*
ab € 14,48114*
€ 19,54114*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,56737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,58737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,85082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,83082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,42*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,41*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.