Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück rws FT1022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück rws FT1022.3
Artikel-Nr.:
     3517B-95957925
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FT1022.3
EAN/GTIN:
     4011126190656
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück

T-Stück rws FT1022.3

T-Stück 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, mit vorgeprägten Perforationen auf beiden Seiten zum Ausbrechen von Öffnungen für Elektroinstallationskanäle. für Elektroinstallationskanal : HKL1022.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 9,5 x 21,5 x 50 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
21,5 mm
Abgehende Höhe:
9,4 mm
Abgehende Breite:
22 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4307*
€ 2,3907*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,64*
€ 5,95*
ab € 1,83082*
€ 3,00082*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,56737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,58737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,85082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,83082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,41*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.