| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46156856 Herst.-Nr.: 0150.0125 EAN/GTIN: 4012799501251 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN 160 SGR 16 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 16, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Breite: 160 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 160 mm, Breite mit Verpackung: 161 mm, Höhe mit Verpackung: 161 mm, Tiefe mit Verpackung: 161 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,56* | € 35,97* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,76* | € 36,09* | | | | | 36 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,73* | € 36,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,06* | € 37,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,05* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|