Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn G 1/2 Zoll KH 12 F MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1/2", -0,9 bis 40bar
KH12FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1/2", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211 (antriebsseitig)
Artikel-Nr.:
     3517K-93553932
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50508
EAN/GTIN:
     4050571408633
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn G 1/2 Zoll KH 12 F MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt (G 1/2"
- G 2"
), Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2"
- G 2"
), DVGW-Zulassung für G 1/2"
- G 2"
(PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2"
- G 4"
: max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,05*
€ 61,93*
2 Tage
406
€ 5,90*
ab € 48,09*
€ 62,04*
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 63,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.