Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1/2", -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1/2", -0,9 bis 40bar
KH12FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 1/2", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, G 1/2" - G 2": Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2", -Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren, -silikonfrei gefertigt (G 1/2" - G 2")
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
ISO 5211:
F03
Temperaturbereich:
-20 bis +160 GC
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, messingkugelhahn landefeld, KH12FMS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,92*
€ 62,19*
Lager 955
268
€ 5,90*
ab € 48,43*
€ 62,30*
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 64,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.