| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93553932 Herst.-Nr.: 50508 EAN/GTIN: 4050571408633 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn G 1/2 Zoll KH 12 F MS Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt (G 1/2" - G 2" ), Baulänge nach DIN 3202-M3 (G 1/2" - G 2" ), DVGW-Zulassung für G 1/2" - G 2" (PN 5 / MOP 5) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2 1/2" - G 4" : max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,16* | € 62,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 48,24* | € 62,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,56* | € 64,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|