Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     3517K-96765936
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21164707
EAN/GTIN:
     4250235502381
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS

Signalwecker mit Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet)
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,05 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 495,91*
€ 561,88*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,89*
€ 562,42*
Frei Haus
ab € 498,21*
€ 567,19*
€ 5,95*
ab € 587,78*
€ 660,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,91*
€ 590,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.