Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     6012C-96765936
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21164707
EAN/GTIN:
     4250235502381
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker integr. Telefonrel. AW S 230VAC 250FS

Signalwecker mit Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet)
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,05 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,06*
€ 572,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 489,61*
€ 573,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 500,29*
€ 578,50*
€ 5,95*
ab € 586,11*
€ 672,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,97*
€ 681,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.