Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE FD CAT.6A 4X 4X2X24/7AWG 2170485/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-17667585
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170485/500
EAN/GTIN:
     4044776620921
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE FD CAT.6A 4X 4X2X24/7AWG 2170485/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD CAT.6A 4X2X24/7AWG 500 M
Ethernet-Leitung
flexibel
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.6A
SF/UTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Variante P mit PUR-Außenmantel ist für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Erfolgreich getestet auf über 2,5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Variante P mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.787,73*
€ 1.965,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.801,56*
€ 1.966,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.965,14*
€ 2.338,5166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.950,98*
€ 2.321,6662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.877,72*
€ 2.234,4868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.834,38*
€ 2.182,9122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.787,73*
€ 2.127,3987
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,57546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.