| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0619877 Herst.-Nr.: 2170485/500 EAN/GTIN: 4044776620921 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD CAT.6A 4X2X24/7AWG 500 M, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.6A, SF/UTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist für den Außenbereich geeignet, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s,Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Erfolgreich getestet auf über 2,5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette,Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung lappkabel, alarmkabel, ethernetkabel kat6a |
| | |
| |