Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE FIRE Cat.5e PH 120 4x2x23/1 AWG 2170905/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-37660358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170905/100
EAN/GTIN:
     4044777341542
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

ETHERLINE FIRE Cat.5e PH 120 4x2x23/1 AWG 2170905/100

Ethernet-Leitung ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG 100 M
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
ETHERNET/IP
Cat.5e
F/FTP
Halogenfrei
rot
Anwendungsgebiete: Variante Cat 6 speziell zur Daten- und Signalübertragung in Bereichen, die im Brandfall wesentlich für die laufende Funktionsfähigkeit einer Anlage sind (Notstromkreise)
Zur Verwendung in der Gebäudeautomation
Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max 100 m)
Speziell zur Daten- und Signalübertragung in brandgefährdeten Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Variante Cat 6 bietet zudem Funktionserhalt einer kontinuierlichen Datenübertragung bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (gemäß DIN EN 50289-4-16)
Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2)
Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200) In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 250 MHz (Cat6)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 619,55*
€ 705,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 618,163*
€ 705,943*
Frei Haus
ab € 1.261,71*
€ 1.392,99*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,39*
€ 839,4141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,13*
€ 830,7747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 671,23*
€ 798,7637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,40*
€ 776,356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 619,55*
€ 737,2645
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,1955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.