| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0465417 Herst.-Nr.: 2170905/100 EAN/GTIN: 4044777341542 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, Cat.5e, F/FTP, Halogenfrei, rot, Anwendungsgebiete: Variante „Cat 6“ speziell zur Daten- und Signalübertragung in Bereichen, die im Brandfall wesentlich für die laufende Funktionsfähigkeit einer Anlage sind (Notstromkreise),Zur Verwendung in der Gebäudeautomation ,Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max 100 m),Speziell zur Daten- und Signalübertragung in brandgefährdeten Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen,Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen, Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt,Variante „Cat 6“ bietet zudem Funktionserhalt einer kontinuierlichen Datenübertragung bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (gemäß DIN EN 50289-4-16),Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2),Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung ,Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2),Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200) In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 250 MHz (Cat6) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, netzwerk-kabel cat5e |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 618,13* | € 709,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 619,373* | € 710,473* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 731,62* | € 833,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,19373* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|